大阪魂
ケミカル寸切(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M16
M12
M16
M20
M22
M24
長さ(mm)
240
240
240
260
270
290
300
310
320
330
340
350
400
230
360
370
380
390
280
160
170
190
210
450
500
180
200
220
250
550
600
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44293453
品番
M16×240
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
長さ(mm)
240
材質
鉄
表面処理
生地