曜日別特売
VXP2130S-04N-7C V Series(VXP2130) SMC 44300375

V Series(VXP2130)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT1/2定格電圧(V)AC240(50/60Hz)注文コード44300375品番VXP2130S-04N-7C
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油定格電圧(V)AC240(50/60Hz)ねじの種類NPT管接続口径NPT1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする