曜日別特売
VXP2130C-03N-5DZ V Series(VXP2130) SMC 44300524

V Series(VXP2130)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT3/8定格電圧(V)DC24注文コード44300524品番VXP2130C-03N-5DZ
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT管接続口径NPT3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする