曜日別特売
VXP2130K-03N-6GS-B V Series(VXP2130) SMC 44300646

V Series(VXP2130)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT3/8定格電圧(V)DC12注文コード44300646品番VXP2130K-03N-6GS-B
参考基準価格(税別)¥13,570販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油定格電圧(V)DC12ねじの種類NPT管接続口径NPT3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする