曜日別特売
VXP2142-04F-4TZ V Series(VXP2142) SMC 44302326

V Series(VXP2142)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
G1/2
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
注文コード
44302326
品番
VXP2142-04F-4TZ
参考基準価格(税別)¥16,830販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
G
管接続口径
G1/2
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする