曜日別特売

V Series(VXP2142)

V Series(VXP2142) - SMCV Series(VXP2142) - SMCV Series(VXP2142) - SMCV Series(VXP2142) - SMCV Series(VXP2142) - SMCV Series(VXP2142) - SMCV Series(VXP2142) - SMCV Series(VXP2142) - SMC
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
内容量
1個
全45種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
45種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44302213VXP2142-04-6GDC12RcRc1/2
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302222VXP2142-04-5G-BDC24RcRc1/2
15,110
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302238VXP2142-04N-3CAC110(50/60Hz)NPTNPT1/2
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302247VXP2142-04F-4DAC220(50/60Hz)GG1/2
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302256VXP2142-04F-3DAC110(50/60Hz)GG1/2
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302265VXP2142E-04-4GAC220(50/60Hz)RcRc1/2
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302274VXP2142A-04-1CAC100(50/60Hz)RcRc1/2
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302283VXP2142-03-1DLAC100(50/60Hz)RcRc3/8
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302292VXP2142-04-3DLAC110(50/60Hz)RcRc1/2
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302308VXP2142-03-5DLDC24RcRc3/8
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302317VXP2142-03F-5DLDC24GG3/8
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302326VXP2142-04F-4TZAC220(50/60Hz)GG1/2
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302335VXP2142S-04N-4GAC220(50/60Hz)NPTNPT1/2
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302344VXP2142-04N-3DZAC110(50/60Hz)NPTNPT1/2
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302353VXP2142-04N-5DZDC24NPTNPT1/2
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302362VXP2142-03-1DL-BAC100(50/60Hz)RcRc3/8
16,980
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302378VXP2142-03-5TZ-BDC24RcRc3/8
17,090
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302387VXP2142-04F-3DZ-BAC110(50/60Hz)GG1/2
17,140
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302396VXP2142S-04F-7G-BAC240(50/60Hz)GG1/2
17,140
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302405VXP2142-04-4DZ-BAC220(50/60Hz)RcRc1/2
17,140
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302414VXP2142D-04-4GAC220(50/60Hz)RcRc1/2
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302423VXP2142D-04-2GAC200(50/60Hz)RcRc1/2
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302432VXP2142S-04N-3CAC110(50/60Hz)NPTNPT1/2
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302448VXP2142S-04N-3TAC110(50/60Hz)NPTNPT1/2
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302457VXP2142S-04N-4TAC220(50/60Hz)NPTNPT1/2
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302466VXP2142A-04-1DZAC100(50/60Hz)RcRc1/2
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302475VXP2142A-04-4DZAC220(50/60Hz)RcRc1/2
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302484VXP2142D-04F-3TAC110(50/60Hz)GG1/2
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302493VXP2142S-04-1TLAC100(50/60Hz)RcRc1/2
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302502VXP2142D-04-1TLAC100(50/60Hz)RcRc1/2
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302518VXP2142D-04-2TLAC200(50/60Hz)RcRc1/2
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302527VXP2142S-03-3TZAC110(50/60Hz)RcRc3/8
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302536VXP2142S-04-4TZAC220(50/60Hz)RcRc1/2
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302545VXP2142S-04-4TZ-BAC220(50/60Hz)RcRc1/2
19,120
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302554VXP2142S-03-3TZ-BAC110(50/60Hz)RcRc3/8
19,120
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302563VXP2142D-04-2TZ-BAC200(50/60Hz)RcRc1/2
19,450
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302572VXP2142G-04F-5DZDC24GG1/2
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302588VXP2142N-04-1G-BAC100(50/60Hz)RcRc1/2
33,810
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302597VXP2142K-04-5GDC24RcRc1/2
33,830
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302606VXP2142L-04N-5D-BDC24NPTNPT1/2
34,030
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302615VXP2142L-03N-5D-BDC24NPTNPT3/8
34,030
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44302624VXP2142K-04-2DSAC200(50/60Hz)RcRc1/2
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45252892VXP2142Q-03-2GAC200(50/60Hz)RcRc3/8
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
45252908VXP2142Q-04-1GAC100(50/60Hz)RcRc1/2
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
45252917VXP2142Q-04-2TZAC200(50/60Hz)RcRc1/2
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする