SMC
V Series(VXP2142)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
G1/2
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
注文コード
44302387
品番
VXP2142-04F-3DZ-B
参考基準価格(税別)
¥17,140
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
G
管接続口径
G1/2
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油