曜日別特売
VXP2152-06-5G-B V Series(VXP2152) SMC 44303604

V Series(VXP2152)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/4定格電圧(V)DC24注文コード44303604品番VXP2152-06-5G-B
参考基準価格(税別)¥17,160販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc3/4ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする