曜日別特売

H形電灯分電盤電灯2系統

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1面分岐回路数34縦(mm)1300注文コード44304208品番TLHE0534LA
参考基準価格(税別)¥217,800販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
縦(mm)1300横(mm)400深さ(mm)120分岐回路数34主幹ブレーカ種類(電灯1)漏電遮断器/(電灯2)配線用遮断器種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ主幹ブレーカ容量(電灯1)N-ELB3P50A/(電灯2)N-MCB3P50A分岐ブレーカ容量(電灯1)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(電灯2)PSCB2P1E20A
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,500/税込7,150
沖縄地方数量1につき9,000/税込9,900
離島数量1につき9,000/税込9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする