曜日別特売
VXP2262H-10N-4G V Series(VXP2262) SMC 44305372

V Series(VXP2262)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT1定格電圧(V)AC220(50/60Hz)注文コード44305372品番VXP2262H-10N-4G
参考基準価格(税別)¥48,570販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類NPT管接続口径NPT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする