曜日別特売
VXP2270-12N-5C V Series(VXP2270) SMC 44305494

V Series(VXP2270)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT1 1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT注文コード44305494品番VXP2270-12N-5C
参考基準価格(税別)¥31,570販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT管接続口径NPT1 1/4ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする