曜日別特売
VXP2270A-12-6D V Series(VXP2270) SMC 44305817

V Series(VXP2270)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1 1/4定格電圧(V)DC12ねじの種類Rc注文コード44305817品番VXP2270A-12-6D
参考基準価格(税別)¥34,320販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
定格電圧(V)DC12ねじの種類Rc管接続口径Rc1 1/4ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする