SMC
V Series(VXP2270)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1 1/4
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
注文コード
44305896
品番
VXP2270S-12-3TL
参考基準価格(税別)
¥34,710
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
が
79
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1 1/4
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油