VXP2392-20-7DS V Series(VXP2392) SMC 44308538

V Series(VXP2392)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc2定格電圧(V)AC240(50/60Hz)ねじの種類Rc注文コード44308538品番VXP2392-20-7DS
参考基準価格(税別)¥45,380販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油定格電圧(V)AC240(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Rc2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする