VXR2260D-10N-3T V Series(VXR2260) SMC 44309554

V Series(VXR2260)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT1定格電圧(V)AC110(50/60Hz)注文コード44309554品番VXR2260D-10N-3T
参考基準価格(税別)¥27,230販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ポート数2管接続口径NPT1定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類NPT使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする