SMC
V Series(VXR2390)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
NPTF2
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
注文コード
44310166
品番
VXR2390-20T-3C
参考基準価格(税別)
¥41,090
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
管接続口径
NPTF2
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
NPTF
使用流体
水(一般、60℃まで)・タービン油