曜日別特売
VXV3132-01-5T1 V Series(VXV3132) SMC 44316362

V Series(VXV3132)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc注文コード44316362品番VXV3132-01-5T1
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc管接続口径1/8定格電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする