SMC
V Series(VXV3132)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
1/8
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
注文コード
44316378
品番
VXV3132A-01-1GR1-B
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
3
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/8
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)