内外電機
H形電灯分電盤横スペース付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
分岐回路数
34
22
34
44
56
26
38
48
60
主幹ブレーカ種類
配線用遮断器
漏電遮断器
配線用遮断器
縦(mm)
900
700
800
900
1000
1100
1200
1300
主幹ブレーカ容量
N-MCB3P100A
N-ELB3P50A
N-ELB3P100A
N-ELB3P150A
N-ELB3P200A
N-ELB3P250A
N-MCB3P50A
N-MCB3P100A
N-MCB3P150A
N-MCB3P200A
N-MCB3P250A
全36種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44323835
品番
TLHM1034WL
参考基準価格(税別)
¥194,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
縦(mm)
900
横(mm)
950
深さ(mm)
160
分岐回路数
34
主幹ブレーカ種類
配線用遮断器
主幹ブレーカ容量
N-MCB3P100A
種類
標準分電盤
分岐ブレーカ種類
プラグイン小形ブレーカ
分岐ブレーカ容量
PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900