曜日別特売
VXZ233AA VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ233) SMC 44332855

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ233)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個口径1/4電圧(V)(A) DC24オリフィス径(Φmm)10注文コード44332855品番VXZ233AA
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
ポート数2電圧(V)(A) DC24口径1/4仕様(-) 標準(Rc)リード線取出方法グロメットねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体油用材質(ボディ)(A) C37リード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする