曜日別特売
VXZ233BS VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ233) SMC 44333092

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ233)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個口径3/8電圧(V)(S) DC24オリフィス径(Φmm)10注文コード44333092品番VXZ233BS
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数2電圧(V)(S) DC24口径3/8仕様(-) 標準(Rc)リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体油用材質(ボディ)(B) C37リード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする