曜日別特売
VXZ233BZ3AA VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ233) SMC 44333135

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ233)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個口径3/8電圧(V)DC24オリフィス径(Φmm)10注文コード44333135品番VXZ233BZ3AA
参考基準価格(税別)¥11,220販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数2電圧(V)DC24口径3/8仕様(A) Gねじの種類Rc電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体油用材質(ボディ)(B) C37リード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする