※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
セレクトバケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(80個)
1セット(90個)
1セット(110個)
1セット(120個)
1セット(150個)
容量(L)
13
7.5
10
13
15
5
8
9.5
色
グレー
グレー
ブルー
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44342918
品番
00095
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
広口で雑巾等が洗いやすく、吊り手は握りやすいパイプ状で凹凸がないので汚れにくい形状です。
用途
水の運搬、貯水
容量(L)
13
色
グレー
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
779-0147
形状
丸形
質量(g)
497
適合品番
セレクトバケツB-13フタ グレー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×300×275
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。