※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
セレクトバケツ フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(200個)
1セット(220個)
1セット(240個)
1セット(300個)
1セット(400個)
質量(g)
154
121
145
154
70
105
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44342927
品番
00094
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
色
グレー
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
154
適合品番
セレクトバケツB-15本体 グレー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×325×25
トラスコ品番
779-0139
種別
フタ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。