※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
セレクトバケツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1セット(80個)
1セット(90個)
1セット(110個)
1セット(120個)
1セット(150個)
容量(L)
6.5
7.5
10
13
15
5
8
9.5
色
グレー
グレー
ブルー
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44342988
品番
00745
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
広口で雑巾等が洗いやすく、吊り手は握りやすいパイプ状で凹凸がないので汚れにくい形状です。
用途
水の運搬、貯水
容量(L)
6.5
色
グレー
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
779-1038
形状
角形
質量(g)
293
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×250×180
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。