00682 セレクトバケツ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 44343006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セレクトバケツ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
容量(L)9.5
グレー
内容量1個注文コード44343006品番00682
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

広口で雑巾等が洗いやすく、吊り手は握りやすいパイプ状で凹凸がないので汚れにくい形状です。

用途水の運搬、貯水容量(L)9.5グレー材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番779-1003形状丸形質量(g)358外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×315×195アズワン品番65-0372-08商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする