TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
トスO-30 グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44343514
品番
00491
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
シンプルで飽きのこない、オープンタイプのくず入れです。
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(L)
5.2
トラスコ品番
478-7102
質量(g)
320
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×220×300
耐熱温度(℃)
10~120
グリーン購入法
適合
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体