※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ファブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44344004
品番
00257
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
容量・商品タイプ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなスイングタイプは家庭、オフィス、公共施設と様々な空間で使えます。ポリ袋止め付で、止め具はさびないプラスチック製です。
用途
ゴミ箱
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
容量(L)
15
トラスコ品番
779-0481
種別
本体(別フタなし)
質量(g)
942
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×190×405
耐熱温度(℃)
-10~120
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。