TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
結べるつけもの袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44344354
品番
01470
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
袋に取っ手が付いているので、樽に入れて際に開口部を結びやすくなっています。
厚さ(mm)
0.04
色
透明
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
830-3968
質量(g)
55
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×550×500