曜日別特売
TOBU-TB-C-BG 自転車フロント用籐風バスケット 東部 44344783

自転車フロント用籐風バスケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個幅(mm)上端・下端:38・32注文コード44344783品番TOBU-TB-C-BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

おしゃれでモダンな雰囲気を醸し出す籐風ビニール製の自転車用フロントバスケット。籐風ビニールをスチール製のバスケットに編み込んであるので、雨に濡れたり、汚れてもお手入れがしやすいのが特長です。

用途お買い物、通勤・通学付属品取付金具幅(mm)上端・下端:38・32高さ(mm)230奥行(mm)上端・下端:25.5・21
注意
※特殊な構造のフロントキャリアなど全ての自転車に互換性があるわけではございません。画像の写り具合と実物とでは、多少色味が異なる場合があります。予めご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする