曜日別特売
B073 樹脂製スピードロート(PE) エーゼット 44346314

B073 樹脂製スピードロート(PE) エーゼット 44346314
B073 樹脂製スピードロート(PE) エーゼット 44346314
B073 樹脂製スピードロート(PE) エーゼット 44346314

樹脂製スピードロート(PE)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口径(mm)130
足長(mm)92.47
内容量1個注文コード44346314品番B073
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。

最大口径(mm)130材質HDPE足長(mm)92.47足径(Φmm)14.2傾斜角度(°)約40呼び径(Φmm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44346314
2025-09-22
用途: 自動車用

ウォッシャ液補充などに使用。サイズがイラスト付きで細かく記載されていて商品を選びやすかったです。

対象商品 : 44346287
2025-01-01
用途: メンテナンス
製造業

一斗缶からの移し替えに使用。問題なく使用できています。

対象商品 : 44346287
2022-06-22
用途: 粘性のある液体の詰め替え

たしかに注げるスピードが早い用です。100円ショップより安く、AZさんなのでハズレは無いと思いましたが期待通りでした。

対象商品 : 44346287
2022-01-05
用途: アルコール入れ替え
永大産業株式会社製造業

消毒用アルコールの小分け作業用に購入しました。便利です。

対象商品 : 44346296
2022-05-26
用途: 実験

HPに記載されている寸法が不足で購入したが使えなかった。内径などちゃんと記載して欲しい

対象商品 : 44346287
2021-06-18
用途: 醤油等を小分けするとき
不動産業

醤油のボトルから油瓶等に小分けするときに使用している。溢さなくてよいで重宝している。

対象商品 : 44346305
2020-09-18
用途: 液体をうつすとき

漏斗の外側に小さい突起があり、空気が循環するので液体がスムーズに入っていって便利です。モノタロウブランドのものが取り扱い終了してたのでこちらを購入しましたが、使いがっては同じ感じです。

対象商品 : 44346296
2020-09-08
用途: アルコール小分け
その他業種

まだ使用していませんが普通に良さそうです。
アルコール缶から小分けする時に使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする