曜日別特売
12434 曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 30cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定 44346488

 

12434 曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 30cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定 44346488
12434 曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 30cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定 44346488
12434 曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 30cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定 44346488
12434 曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 30cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定 44346488
12434 曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 30cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定 44346488

曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 30cm 表裏同目8段目盛

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
厚さ(mm)2.0
内容量1個注文コード44346488品番12434
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。

JIS規格取得取得済長枝(mm)320材質曲尺:ステンレスSUS410厚さ(mm)2.0短枝(mm)160幅(mm)20仕様JISマーク、赤数字入形状同厚質量(g)曲尺:144目盛表裏同目 8段目盛直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下測定範囲(cm)30表目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm表目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm裏目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm裏目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cmRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品説明動画

【シンワ測定】曲尺用ストッパー プロモーション用動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする