曜日別特売
MZ-3529 チリトリザルボウル トリコロールセット 曙産業 44348966

MZ-3529 チリトリザルボウル トリコロールセット 曙産業 44348966
MZ-3529 チリトリザルボウル トリコロールセット 曙産業 44348966
MZ-3529 チリトリザルボウル トリコロールセット 曙産業 44348966
MZ-3529 チリトリザルボウル トリコロールセット 曙産業 44348966

チリトリザルボウル トリコロールセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード44348966品番MZ-3529
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

まな板の上で切った食材をサッと「チリトリ」できる、チリトリボウル3個とザル1個のセットです。
電子レンジ使用可。
食器洗い乾燥機対応。

材質ポリプロピレンホワイト・レッド・ブルーサイズM容量(mL)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×158×74耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20電子レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする