曜日別特売
5076001 5V_ヒートインナーベストBLACK Heatech 44350374

5076001 5V_ヒートインナーベストBLACK Heatech 44350374
5076001 5V_ヒートインナーベストBLACK Heatech 44350374

5V_ヒートインナーベストBLACK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズWOMEN
内容量1枚注文コード44350374品番5076001
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥16,000

<モバイルバッテリーで暖める、インナーベスト>
他のヒーテック製品とは違い、市販のモバイルバッテリーを別途お買い求めいただき電源として使用します。
(オートバイ車載12Vバッテリーは電源となりません)
ヒートパネルは両胸・背中に配置し、3段階に温度調整が可能です。
ツーリング等オートバイでの使用はもちろん、アウトドアアクティビティなど様々なシーンにご使用いただけます。
「Women」から「4XL」までサイズランナップも豊富にご用意。
手軽に電熱ウエアをご使用されたい方や、発電量が少ない小中排気量車、旧車にオススメです。

素材
【表地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%
【裏地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%
【中綿】ポリエステル 100%
ブラックサイズWOMENRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする