VXZ245FZ2R VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ245) SMC 44350784

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ245)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC220材質(ボディ)(F) C37注文コード44350784品番VXZ245FZ2R
参考基準価格(税別)¥12,820販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
電圧(V)AC220仕様(-) 標準(Rc)ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2R) ランプ付 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体高温水用材質(ボディ)(F) C37口径1/2リード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする