CNMG160616-MA MC6015 旋削用インサート CNMG-MA 三菱マテリアル 44351608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG160616-MA MC6015 旋削用インサート CNMG-MA 三菱マテリアル 44351608
CNMG160616-MA MC6015 旋削用インサート CNMG-MA 三菱マテリアル 44351608

旋削用インサート CNMG-MA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)1.6
材質MC6015
内容量1箱(10個)注文コード44351608品番CNMG160616-MA MC6015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500

マルチアシストブレーカ。
汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。

用途中切削用材質MC6015形状ひし形80°厚さ(mm)6.35タイプネガティブ穴径(Φmm)6.35切刃長さ(mm)16.1勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.10ブレーカ両面コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MA等級記号M内接円IC(mm)15.875

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする