曜日別特売
CNMG120408-RS MP9025 旋削用インサート CNMG-RS 三菱マテリアル 44352606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120408-RS MP9025 旋削用インサート CNMG-RS 三菱マテリアル 44352606
CNMG120408-RS MP9025 旋削用インサート CNMG-RS 三菱マテリアル 44352606

旋削用インサート CNMG-RS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質MP9025
切刃長さ(mm)12.9
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード44352606品番CNMG120408-RS MP9025
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

難削材の荒切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の荒切削用補間ブレーカ。
ポジランド採用により耐溶着性を高め、低速加工時の溶着チッピングや境界摩耗を抑制します。

用途
荒加工用
材質MP9025形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカ両面コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号RS等級記号M内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする