※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1缶(170mL)
色H05ライトブラウン
H05ライトブラウン
H01エクストラクリア
H02クリア
H03ライトオーク
H04ダークオーク
H06ダークブラウン
H07古色ブラウン
H08古色ブラック
H09ホワイト
H10グレー
H11ブラック
H12グリーン
H13ライトグリーン
H14ブルー
H15ライトブルー
H16クリーム
H17ベージュ
H18イエロー
H19カントリーイエロー
H20カントリーオレンジ
H21ワインレッド
H22アンチークブルー
H23ダークグリーン
H24ダークグレー
H25ダークベージュ
H26モスグリーン
H27モスグレー
H28ピンク
H29ライトピンク
H30シーダー
H31ライトシーダー
H32和風赤
H33和風藍
H34和風鴬
H35石板色
H36パステルブルー
H37パステルパープル
H38パステルグリーン
H39パステルグレー
H40パステルピンク
H41パステルオレンジ
H42パステルイエロー
H43ア-スイエロー
H44アンチークパイン
H45レモンエロー
H46バニラ
H47ミディアムオーク
H48オレンジ
H49バーミリオン
H50ローズレッド
H51ショコラ
H52ローズピンク
H53ダークピンク
H54和風あずき
H55パープル
H56ダークブルー
H57スカイブルー
H58和風青
H59ネイビー
H60アーミーグリーン
H61エメラルドグリーン
H62ディープグリーン
H63ホワイトグリーン
H64ライトホワイト
H65ディープグレー
H66ディープブラック
H43アースイエロー
内容量1缶(170mL)注文コード44354066品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
亜麻仁油、天然顔料等の自然素材を活用し、臭いを徹底的に抑えた極めて「安全性」の高い自然塗料です。
塗装の際、肌に付いても肌を傷める心配がなく、女性やお子様でも安心してご利用頂けます。
乾燥しにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」の乾燥もOK。
屋外での推奨塗装方法である「2回塗り+塗りっぱなし」でも乾燥抜群。
木材や塗装時期に関わらず約12~24時間で乾きます。
自然塗料にも関わらず高い着色性を実現。
色が入りにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」、「目の詰まった広葉樹」、「合板やコルクボード」の着色も可能です。
塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。
少量で広い面積を塗装でき、しかも、屋内は1回塗りなので、塗装コスト削減にもつながります。
約4年色落ちしにくい高い木材保護性能を促進耐候試験にて実現しました。(「2回塗り+塗りっぱなし」にて施工した場合)
カラーは充実の全66色。これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。
さらに、ご要望に合わせ、お客様だけのオリジナルカラーを無料で調色することも可能です。
数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。
また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。
「1回塗り+ふきとり」にて、木目をきれいに活かした塗装が可能です。