曜日別特売
VR22020 トネリコポット グリーン 【エコマーク取得品】 日本ビダヤコム 44354225

 

VR22020 トネリコポット グリーン 【エコマーク取得品】 日本ビダヤコム 44354225
VR22020 トネリコポット グリーン 【エコマーク取得品】 日本ビダヤコム 44354225

トネリコポット グリーン 【エコマーク取得品】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード44354225品番VR22020
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

再生素材(エコ素材)を使用した環境にやさしいフェイクグリーンブランド「Planeco(プラネコ)」。
小さな葉を繊細に表現していて再現度が高いアイテムたち。葉が小さな木は置いてあるだけで清涼感があり、涼し気な雰囲気になります。クリーンな雰囲気の演出に最適です。
オフィスや商業施設にグリーンを取り入れることでリラックス効果や生産性の向上など様々なメリットが期待できます。そして注目されているのがデザイン性が高くメンテナンスフリーで楽しめるフェイクグリーンです。
日々の暮らしや仕事の中で大切な空間を彩ゆたかに。地球にやさしいフェイクグリーンで安らぎの空間演出をご提案します。

用途オフィス、商業施設、病院、住宅、工場、倉庫、事務所など材質ポリエステル(リサイクル素材)/花器:ポリプロピレン(リサイクル素材)グリーンエコマーク認定認定色(略号)G高さ(cm)152寸法(高さH×幅W)(cm)(花器)18.5×19色番24エコマーク認定番号21 104 019
取扱説明書:(0.22MB)
注意
※個人宅配送は不可となりますので、法人様名・企業様名・屋号などをご明記よろしくお願い致します。
※掲載写真画像は印刷のため、実際と異なる場 合があります。
※商品を移動する際は、器部分を持って運んでください。葉や枝の部分を持って運ぶと破損する原因になることがあります。
※屋内での使用を目的としたアイテムです。直射日光に当たる場所に設置すると、退色や変色が生じることがあります。
※暖房器具等火の近くに置かないでください。火災や変形、変色する原因になります。
※商品の素材によっては、カーテンなど布製のものに長時間接触していると、色移りする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

エコ素材を使用したフェイクグリーンPlaneco
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする