曜日別特売
48-39-0601 M18 CBS125用ブレード 8/10 TPI  3本パック ミルウォーキーツール 44356097

M18 CBS125用ブレード 8/10 TPI 3本パック

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個(3本)注文コード44356097品番48-39-0601
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー専用交換刃
周長1139.8mm
Made in USA
8/10 TPI Extreme Thick Metal
加工された高速度鋼の刃はステンレスにでも長寿命で使えます
8/10 TPI (1インチごと8~10個大小の刃がセットされ)で幅広い材質の高性能切断に優れています
高速切断ときれいな切断面の両立を実現します
刃欠けと交換を減らして、作業効率を向上させます

長さ(mm)1139.8(44-7/8")
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする