ミルウォーキーツール
多目的レシプロソーブレード 8/12TPI 203mm(25本パック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個(25本)
注文コード
44356517
品番
48-00-8093
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
多目的用 MULTI MATERIAL シリーズ
8/12TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材
MADE IN USA
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
203
切断対象
ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材
素材
CARBIDE
TPI
8/12TPI
入数(本)
25