曜日別特売
1462E 1462 ノータックスラックス(秋冬用) ジーベック 44357537

 

1462E 1462 ノータックスラックス(秋冬用) ジーベック 44357537
1462E 1462 ノータックスラックス(秋冬用) ジーベック 44357537

1462 ノータックスラックス(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード44357537品番1462E
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

機能性、収納性に優れた、動きやすい万能ワークウエア

ブルー股下(cm)80ウエスト(cm)91仕様右脇ポケット内コインポケット付種別ノータックスラックスシリーズ1460シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止素材生地ツイル(帯電防止)色番40職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする