曜日別特売
1463E 1463 ツータックラットズボン(秋冬用) ジーベック 44357765

1463 ツータックラットズボン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード44357765品番1463E
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

機能性、収納性に優れた、動きやすワークウエア

コン股下(cm)80ウエスト(cm)76仕様右脇ポケット内コインポケット付、大容量の右脇カーゴポケット種別ツータックラットズボンシリーズ1460シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル(帯電防止)色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする