- U-OILスーパーハード シオン 44357986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- U-OILスーパーハード シオン 44357986
- U-OILスーパーハード シオン 44357986

U-OILスーパーハード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(170mL)
SH01エクストラクリア
SH01エクストラクリア
SH02クリア
SH03ライトオーク
SH04ダークオーク
SH05ライトブラウン
SH06ダークブラウン
SH07古色ブラウン
SH08古色ブラック
SH09ホワイト
SH10グレー
SH11ブラック
SH12グリーン
SH13ライトグリーン
SH14ブルー
SH15ライトブルー
SH16クリーム
SH17ベージュ
SH18イエロー
SH19カントリーイエロー
SH20カントリーオレンジ
SH21ワインレッド
SH22アンチークブルー
SH23ダークグリーン
SH24ダークグレー
SH25ダークベージュ
SH26モスグリーン
SH27モスグレー
SH28ピンク
SH29ライトピンク
SH30シーダー
SH31ライトシーダー
SH32和風赤
SH33和風藍
SH34和風鴬
SH35石板色
SH36パステルブルー
SH37パステルパープル
SH38パステルグリーン
SH39パステルグレー
SH40パステルピンク
SH41パステルオレンジ
SH42パステルイエロー
SH43ア-スイエロー
SH44アンチークパイン
SH45レモンエロー
SH46バニラ
SH47ミディアムオーク
SH48オレンジ
SH49バーミリオン
SH50ローズレッド
SH51ショコラ
SH52ローズピンク
SH53ダークピンク
SH54和風あずき
SH55パープル
SH56ダークブルー
SH57スカイブルー
SH58和風青
SH59ネイビー
SH60アーミーグリーン
SH61エメラルドグリーン
SH62ディープグリーン
SH63ホワイトグリーン
SH64ライトホワイト
SH65ディープグレー
SH66ディープブラック
内容量1缶(170mL)注文コード44357986品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

屋外での高い「耐候性」を実現!
約4年色落ちしにくい高い木材保護性能をを促進耐候試験にて実現しました。
高い「作業性」1:乾燥性能 抜群!
乾燥しにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」の乾燥もOK。
「2回塗り+塗りっぱなし」でも乾燥抜群。
木材や塗装時期に関わらず約24時間で乾きます。
高い「作業性」2:着色性能 抜群!
自然塗料にも関わらず高い着色性を実現。
色が入りにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」、「目の詰まった広葉樹」、「合板やコルクボード」の着色も可能です。
高い「作業性」3:塗料の延びの良さ 抜群!
塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。
少量で広い面積を塗装できるので、塗装コスト削減にもつながります。
全66色の豊富なバリエーション!
カラーは充実の全66色。
これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。
さらに、ご要望に合わせ、お客様だけのオリジナルカラーを無料で調色することも可能です。
数年後のメンテナンスも楽々!
数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。
また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。

用途屋外 木部専用SH01エクストラクリア主な用途屋外木部使用場所屋外専用つやツヤなし~2分ツヤ成分精選亜麻仁油、紅花油、防蟻防虫剤、防腐剤、防カビ剤、UVカット剤、無鉛乾燥剤仕上透明仕上げ(木の質感を活かす)臭気極めて低臭塗布面積(m2)3.4(2.0畳/1.0坪)危険等級乾燥時間(時間)塗りっぱなし→指触乾燥:約2/完全乾燥:約24危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量0.17Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(同等性能)
注意
※湿度が高い、気温が低い、塗布量が多すぎる等の場合乾燥が遅くなる可能性がございますので、ご注意ください。
※イペ、ウリン等の硬質材のような木材に塗布した場合、塗料が浸透しにくいほか、乾燥が遅くなる場合があります。十分ご注意ください。
※使用した刷毛、ウェス(布)は水に浸け、水分を含んだ状態で処分してください。(自然発火防止)
※そのまま処分すると、植物油が酸化重合する際、熱を持ち、自然発火する恐れがあります。取扱いには十分ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする