曜日別特売
1463E 1463 ツータックラットズボン(秋冬用) ジーベック 44357993

 

1463E 1463 ツータックラットズボン(秋冬用) ジーベック 44357993
1463E 1463 ツータックラットズボン(秋冬用) ジーベック 44357993
1463E 1463 ツータックラットズボン(秋冬用) ジーベック 44357993

1463 ツータックラットズボン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)110
内容量1本注文コード44357993品番1463E
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

機能性、収納性に優れた、動きやすワークウエア

グレー股下(cm)80ウエスト(cm)110仕様右脇ポケット内コインポケット付、大容量の右脇カーゴポケット種別ツータックラットズボンシリーズ1460シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル(帯電防止)色番20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする