※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1缶(170mL)
色SH06ダークブラウン
SH06ダークブラウン
SH01エクストラクリア
SH02クリア
SH03ライトオーク
SH04ダークオーク
SH05ライトブラウン
SH07古色ブラウン
SH08古色ブラック
SH09ホワイト
SH10グレー
SH11ブラック
SH12グリーン
SH13ライトグリーン
SH14ブルー
SH15ライトブルー
SH16クリーム
SH17ベージュ
SH18イエロー
SH19カントリーイエロー
SH20カントリーオレンジ
SH21ワインレッド
SH22アンチークブルー
SH23ダークグリーン
SH24ダークグレー
SH25ダークベージュ
SH26モスグリーン
SH27モスグレー
SH28ピンク
SH29ライトピンク
SH30シーダー
SH31ライトシーダー
SH32和風赤
SH33和風藍
SH34和風鴬
SH35石板色
SH36パステルブルー
SH37パステルパープル
SH38パステルグリーン
SH39パステルグレー
SH40パステルピンク
SH41パステルオレンジ
SH42パステルイエロー
SH43ア-スイエロー
SH44アンチークパイン
SH45レモンエロー
SH46バニラ
SH47ミディアムオーク
SH48オレンジ
SH49バーミリオン
SH50ローズレッド
SH51ショコラ
SH52ローズピンク
SH53ダークピンク
SH54和風あずき
SH55パープル
SH56ダークブルー
SH57スカイブルー
SH58和風青
SH59ネイビー
SH60アーミーグリーン
SH61エメラルドグリーン
SH62ディープグリーン
SH63ホワイトグリーン
SH64ライトホワイト
SH65ディープグレー
SH66ディープブラック
内容量1缶(170mL)注文コード44358038品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
屋外での高い「耐候性」を実現!
約4年色落ちしにくい高い木材保護性能をを促進耐候試験にて実現しました。
高い「作業性」1:乾燥性能 抜群!
乾燥しにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」の乾燥もOK。
「2回塗り+塗りっぱなし」でも乾燥抜群。
木材や塗装時期に関わらず約24時間で乾きます。
高い「作業性」2:着色性能 抜群!
自然塗料にも関わらず高い着色性を実現。
色が入りにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」、「目の詰まった広葉樹」、「合板やコルクボード」の着色も可能です。
高い「作業性」3:塗料の延びの良さ 抜群!
塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。
少量で広い面積を塗装できるので、塗装コスト削減にもつながります。
全66色の豊富なバリエーション!
カラーは充実の全66色。
これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。
さらに、ご要望に合わせ、お客様だけのオリジナルカラーを無料で調色することも可能です。
数年後のメンテナンスも楽々!
数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。
また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。