曜日別特売
2053 2053 ツータック綿ラットズボン(秋冬用) ジーベック 44359567

2053 ツータック綿ラットズボン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルーグレー
ウエスト(cm)105
内容量1本注文コード44359567品番2053
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

立体的なデザインで動きやすく、収納もたっぷりな綿100%ワークウエア

ブルーグレー股下(cm)81ウエスト(cm)105仕様右脇ポケット内コインポケット付、大容量の右脇カーゴポケット種別ツータックラットズボンシリーズ2050シリーズ混率(%)綿100生地ツイル色番43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする