曜日別特売
VB002 Vboard バーチャル電子黒板 学而社 44360114

VB002 Vboard バーチャル電子黒板 学而社 44360114
VB002 Vboard バーチャル電子黒板 学而社 44360114
VB002 Vboard バーチャル電子黒板 学而社 44360114
VB002 Vboard バーチャル電子黒板 学而社 44360114
VB002 Vboard バーチャル電子黒板 学而社 44360114
VB002 Vboard バーチャル電子黒板 学而社 44360114
VB002 Vboard バーチャル電子黒板 学而社 44360114
VB002 Vboard バーチャル電子黒板 学而社 44360114
VB002 Vboard バーチャル電子黒板 学而社 44360114
VB002 Vboard バーチャル電子黒板 学而社 44360114

Vboard バーチャル電子黒板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44360114品番VB002
販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

モニターやプロジェクターを手軽にタッチパネル化。
本体はわずか43gで手軽に持ち運びが可能です。
Office各種・JPEG・PNG・BMP・PDF対応。録画機能ありで音声も保存可能。すぐに世界中に共有可能。

仕様CMOS:OV7725寸法(mm)カメラ:43×42.6×42質量(g)カメラ:43.2、ペン:24.2電源ペン:単4電池×2個レンズ2.8mm、角度:95
注意
スクリーンで使用する場合、商品の性質上vboardペンが正常に機能しない可能性があります。
プロジェクターでの利用の際は壁もしくはホワイトボード等でご利用下さい。

商品説明動画

V Board PP modif2
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする