曜日別特売
E0734MN ファントムライト FL-5000 LC 弘進ゴム 44360848

E0734MN ファントムライト FL-5000 LC 弘進ゴム 44360848
E0734MN ファントムライト FL-5000 LC 弘進ゴム 44360848
E0734MN ファントムライト FL-5000 LC 弘進ゴム 44360848
E0734MN ファントムライト FL-5000 LC 弘進ゴム 44360848
E0734MN ファントムライト FL-5000 LC 弘進ゴム 44360848
E0734MN ファントムライト FL-5000 LC 弘進ゴム 44360848
E0734MN ファントムライト FL-5000 LC 弘進ゴム 44360848

ファントムライト FL-5000 LC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード44360848品番E0734MN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

超軽量&蒸れにくい!
通気性の良いサイドメッシュアッパーで足ムレを軽減し快適に過ごせます。
片足約280g、樹脂先芯で軽いローカットの安全スニーカー。
靴底が曲がりやすいので、しゃがむ姿勢でも足に負担がかかりにくい設計。

用途軽作業用形状ローカットダークグリーンサイズ(cm)25.5材質(アッパー)通気メッシュ材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)275機能クッション性・屈曲性・通気性・軽量足幅3E材質(先芯)樹脂材質(インソール)EVA甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする