DH-317W ブックスタンドデータホルダー サンワサプライ 44361405

 

DH-317W ブックスタンドデータホルダー サンワサプライ 44361405
DH-317W ブックスタンドデータホルダー サンワサプライ 44361405
DH-317W ブックスタンドデータホルダー サンワサプライ 44361405

ブックスタンドデータホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード44361405品番DH-317W
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

手軽に本をホールド、クリップ付きでデータホルダーとしても使用可能

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合サイズA4、B5負荷重(kg)5材質プレート・台座/ABS寸法(mm)W290×D240×H335質量(g)300アズワン品番64-0857-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44361405
2022-01-11
用途: 読書用
株式会社やの美装建設業・工事業

幾つものなかから、形状、使い勝手、ページ押さえ、価格から選んだ。
使ってみてまずまず。厚い本の時にもう少し、ページ押さえがしっかりしていれば申し分無し。価格から仕方無いかも・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする